Δαγκάνες βερνιέρου με βίδα ασφάλισης
Παχύμετρο με βίδα ασφάλισης
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΜΕ ΒΙΔ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(0-150MM)
Αρ. είδους 0715761002
EAN 4065746399449
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πίνακας σπειρωμάτων στο πίσω μέρος
- Ανοξείδωτο προϊόν
- Κλίμακα και κλίμακα βερνιέρου με βουρτσισμένη επιχρωμιωμένη επιφάνεια
- Λείες και γυαλισμένες επιφάνειες μέτρησης
- Βαθύμετρο στο ολισθαίνον τμήμα
- Παρέχεται μέσα σε κομψή θήκη
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης | 150 mm |
Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης εσωτερικού μήκους | 0-145 mm |
Κλίμακα Vernier (αμερικανικό σύστημα) | 1/128 ίντσας |
Κλίμακα Vernier | 0,05 mm |
Μήκος σιαγόνας | 40 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4034 |
DIN | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πρότυπα | ISO 13385-1 |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 204,000 g |
Ελάχ./Μέγ. μήκος εύρους μέτρησης | 0-150 mm |