Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δαγκάνα βερνιέρου Με ρύθμιση ροπής

Παχύμετρο με σταθερή θέση ροπής
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΜΕ ΣΤΑΘ. ΡΟΠΗΣ (0-150MM)

Αρ. είδους 0715761001
EAN 4065746399432

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Πίνακας σπειρωμάτων στο πίσω μέρος

  • Ανοξείδωτο προϊόν

  • Κλίμακα και κλίμακα βερνιέρου με βουρτσισμένη επιχρωμιωμένη επιφάνεια

  • Λείες και γυαλισμένες επιφάνειες μέτρησης

  • Βαθύμετρο στο ολισθαίνον τμήμα

  • Παρέχεται μέσα σε κομψή θήκη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης

160 mm

Κλίμακα Vernier (αμερικανικό σύστημα)

1/128 ίντσας

Κλίμακα Vernier

0,05 mm

Μήκος σιαγόνας

40 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας, 1,4034

Πρότυπα

ISO 13385-1

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

209.000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες