Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δαγκάνες βερνιέρου, ψηφιακές

Ψηφιακές δαγκάνες βερνιέρου Eco
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ (0-150MM)

Αρ. είδους 071576 19

EAN 4045727967775

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δαγκάνες βερνιέρου, ψηφιακές

Αρ. είδους 071576 19
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
Δαγκάνες βερνιέρου με ροδάκι κύλισης, βίδα ασφάλισης και βαθύμετρο.
  • Μονάδα μέτρησης: Μετρικό σύστημα ή ίντσες, απευθείας μετατροπή

  • Ψηφιακή οθόνη LCD 10 mm

  • Συμβατό με έξοδο δεδομένων RS 232

  • Μπαταρία: Μπαταρία οξειδίου του αργύρου 1,5 V (SR44)

  • Ενδεικτική λυχνία παρακολούθησης τάσης μπαταρίας στην οθόνη

  • Αυτόματη απενεργοποίηση στα 5 λεπτά.

  • Ανοξείδωτος χάλυβας, σκληρυμένος και εξομαλυμένος

  • Εξομαλυμένες και γυαλισμένες επιφάνειες μέτρησης

  • Με βίδα ασφάλισης

  • Επίπεδο βυθόμετρο

  • Πίνακας σπειρωμάτων στο πίσω μέρος, βαθύμετρο στη δαγκάνα
Ανακοίνωση

Παραδίδεται μέσα σε πλαστικό κουτί.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Οι δαγκάνες έχουν δύο βραχίονες μέτρησης σε κάθε πλευρά για τη μέτρηση εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων. Οι δαγκάνες έχουν επίσης βαθύμετρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για τη μέτρηση οπών διάτρησης. Οι δαγκάνες διαθέτουν πίνακα στο πίσω μέρος για εύρεση της διαμέτρου των οπών διάνοιξης κατά την κοχλιοτόμηση.

Απόλυτη ακρίβεια μέτρησης μήκους

0,03 mm

Βήμα προσαύξησης

10 mm

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης

150 mm

Μήκος σιαγόνας

40 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες