Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δαγκάνες βερνιέρου Με βίδα ασφάλισης

Βερνιέρος με βίδα ασφάλισης
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΜΕ ΒΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠ.(0-150MM)

Αρ. είδους 071576 02
EAN 4011231748759

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Δαγκάνες βερνιέρου Με βίδα ασφάλισης

Αρ. είδους 071576 02

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ποσότητα
PU
x1 Ποσότητα

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Πίνακας σπειρωμάτων στο πίσω μέρος

  • Ανοξείδωτο προϊόν

  • Κλίμακα και κλίμακα βερνιέρου με βουρτσισμένη επιχρωμιωμένη επιφάνεια

  • Λείες και γυαλισμένες επιφάνειες μέτρησης

  • Βαθύμετρο στο ολισθαίνον τμήμα

  • Παρέχεται μέσα σε κομψή θήκη
Πληροφορίες προϊόντος

Κατάλογος Würth(X)

Σελίδα καταλόγου ως PDF 1  |  2

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης

150 mm

Κλίμακα Vernier (αμερικανικό σύστημα)

1/128 ίντσας

Κλίμακα Vernier

0,05 mm

Μήκος σιαγόνας

40 mm

DIN

862

Πρότυπα

DIN 862

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

180 g

Ελάχ./Μέγ. μήκος εύρους μέτρησης

0-150 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Κατάλογος Würth

Σελίδα καταλόγου ως PDF  | 

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες