Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα - 1
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα - 2
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα - 3
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα - 4
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα - 5
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα piasta, εξαγωνική κεφαλή Ανοξείδωτος χάλυβας A2 με αιχμή διάτρησης και χυτευμένο σπείρωμα από σκληρυμένο χάλυβα

Για την τοποθέτηση μεταλλικών προφίλ σε μεταλλικές υποκατασκευές από χάλυβα ή αλουμίνιο

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 4 εκδόσεις
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
Τα πάντα σε ένα βήμα


  • Η χρήση της αιχμής διάτρησης μειώνει τον χρόνο συναρμολόγησης κατά τουλάχιστον 50%:

  • Διάτρηση χωρίς ποντάρισμα στο κέντρο

  • Σπειροτόμηση

  • Στερέωση


Κατάλληλη για συνδυασμούς εξαρτημάτων tl/tII σύμφωνα με την έγκριση ETA-10/0184


  • Χάλυβας/χάλυβας για διάμ. 4,2 mm έως 6,3 mm

  • Αλουμίνιο/χάλυβας, για διάμ. 4,8 mm

  • Αλουμίνιο/αλουμίνιο, για διάμ. 4,8 mm