Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα μοριοσανίδας Wüpofast ® 2.0
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή PZ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Η αιχμηρή βίδα
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις
- Δύο διαδικασίες επεξεργασίας σε μία: Βίδωμα και φρεζάρισμα
- Κατάλληλη για ξύλο και εξαρτήματα σύνδεσης
- Εμποδίζει το ράγισμα, τον διαχωρισμό και την αποφολίδωση των επιφανειών
- Βιδώνεται ακόμα και στο υλικό στερέωσης χωρίς να προκαλεί ζημιά στην επικάλυψη
Στέλεχος φρεζαρίσματος (μέγεθος 5 x 70 mm)
- Μείωση τριβής 40% κατά το βίδωμα
- Μειωμένη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων (μεγαλύτερη διάρκεια ζωής)
Κανονικό σπείρωμα/χοντρό σπείρωμα
- Κανονικό βήμα σπειρώματος στις μικρές βίδες για βελτιωμένη στεγανοποίηση σε μοριοσανίδες
- Μεγάλο σπείρωμα για γρήγορο βίδωμα
Στέλεχος φρεζαρίσματος με γλύφανο
- Απαιτείται λιγότερη προσπάθεια κατά το βίδωμα χάρη στη μειωμένη τριβή
- Μειωμένη ανάπτυξη ρωγμών
Βελονοειδής μύτη
- Παρέχει βέλτιστη συγκράτηση χωρίς ολίσθηση
- Συνεχές σπείρωμα
- Δεν προκαλεί ζημιά στην επιφάνεια
Κεφαλή PZD
- Η πιο δημοφιλής κεφαλή στην αγορά
- Καλή εισχώρηση/κεντράρισμα
- Καλή συγκράτηση
- Βελτιωμένη ακρίβεια βιδώματος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!