Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα μοριοσανίδας WÜPOFAST®, επιψευδαργυρωμένη, μπλε χρώμα
Χάλυβας, μπλε γαλβανισμένος, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη (βίδα με) πλατιά κεφαλή, κεφαλή με εσοχή PZ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πλαστική ολισθητική επίστρωση
Βιδώνεται εύκολα χάρη στα κοφτερά σπειρώματα με επίστρωση που διευκολύνει την ολίσθηση.
Γωνία κάμψης
Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία κάμψης, τόσο πιο ελαστική είναι η βίδα και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θραύσης.
Ροπή θραύσης
Υψηλός βαθμός ασφάλειας για τον χρήστη χάρη στην παρακολούθηση ποιότητας του σκληρυμένου χάλυβα.
Ροπή βιδώματος
Εξαρτάται από την πλαστική ολισθητική επίστρωση και την καθαρότητα του σπειρώματος, καθώς και από τις παρειές του σπειρώματος. Διευκολύνει το γρήγορο βίδωμα (ευκολία χρήσης).
Άκρο 25°
Ακριβής τοποθέτηση σε σκληρές επιφάνειες όπως επενδεδυμένες και αδιάβροχες μοριοσανίδες και σε όλους τους τύπους ξύλου, σε υλικά από ξύλο και MDF
Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!