Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα με πομπέ κεφαλή WÜPLAST® με φλάντζα και εξαγωνική υποδοχή WN 1451, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9, διαφανής αδρανοποιημένος (A3K)
Για θερμοπλαστικά
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γωνία 30°
- Μείωση των ακτινικών μηχανικών τάσεων
Δεν προκαλούνται ζημιές στην πλήμνη της βίδας
- Μεγαλύτερη επικάλυψη παρειών
Υψηλότερες δυνάμεις εξαγωγής
Βήμα σπειρώματος
- Υψηλή ικανότητα αυτασφάλισης
Μειωμένη πιθανότητα χαλάρωσης της σύνδεσης
- Προστασία υλικού
Υψηλότερη φέρουσα ικανότητα σύνδεσης
Μειωμένη διάμετρος πυρήνα
- Δεν προκαλούνται υλικές ζημιές
Βελτιωμένη αξιοπιστία της διαδικασίας
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
Πιο ασφαλής βιδωτή σύνδεση
Επιφάνειες υψηλής ποιότητας
- Επιφάνειες που δεν περιέχουν χρώμιο (VI)
- Υψηλή αντοχή στη διάβρωση
Οι βίδες WÜPLASST συμμορφώνονται με την κατηγορία αντοχής 10.9 όπως ορίζεται στο πρότυπο DIN EN ISO 898-1 μόνο σε περιορισμένο βαθμό, καθώς η γεωμετρία της βίδας δεν επιτρέπει τον έλεγχο και την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!