Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δακτύλιος αποστάτη WN 988 A2, ανοξείδωτος χάλυβας, απλός
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Καθώς οι δακτύλιοι αποστάτη από ανοξείδωτο χάλυβα δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 988, δεν υπάρχει υλικό ασταρώματος στην αγορά που πληροί τις ανοχές για το πάχος δίσκου σύμφωνα με το πρότυπο DIN 988. Οι ανοχές για το πάχος δίσκου συμφωνούν με το πρότυπο DIN EN ISO 9445-1 για ανοξείδωτο χάλυβα συνεχούς ψυχρής έλασης. Επομένως, οι δίσκοι μπορούν επίσης να έχουν θετικό όριο πάχους.
Όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις και οι ανοχές συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN 988.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!