Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αυλακωτό παξιμάδι
Αυλακωτό παξιμάδι - 1
Αυλακωτό παξιμάδι - 2
Αυλακωτό παξιμάδι - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αυλακωτό παξιμάδι

Παξιμάδι με οδοντωτή φλάντζα για βίδα κασώματος, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10, επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου, ασημί χρώμα, με λιπαντικό (πράσινο)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Από το M12 με λεπτό σπείρωμα (βήμα σπειρώματος 1,5 mm)



Δεν περιέχει χρώμιο (VI)


Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων



Επιφάνεια


  • ZFSHL: Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με λίπανση που μεταβάλλει τον συντελεστή τριβής (συντελεστής τριβής: 0,09-0,14)

  • Επίστρωση λιπαντικού


Αντοχή στη διάβρωση


Μ5 περίπου 240 ώρες/≥M6 περίπου 480 ώρες/≥M10 περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSSg



Αρχή λειτουργίας των ενισχύσεων ασφάλισης


Κατά τη σύσφιγξη, οι ενισχύσεις ασφάλισης μετατοπίζουν το απέναντι υλικό στην περιοχή επαφής του παξιμαδιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.

Ανακοίνωση

Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη στην κατάσταση "ως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Αυτές οι τιμές μπορούν να μειωθούν μετά από τις αναπόφευκτες διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και οι τυχόν επικαλύψεις αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.