Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Varioprimer safe + easy
Αστάρι πολλών χρήσεων για την προετοιμασία επιφανειών σε όλα τα συνηθισμένα υποστρώματα που συναντάμε κατά την αντικατάσταση παρμπρίζ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Σύστημα 4 σε 1
- Συγκολλητική ουσία
- Αντιδιαβρωτική προστασία
- Ενεργοποιητής
- Προστατεύει το συγκολλητικό από την από την υπεριώδη ακτινοβολία
Μαύρο αστάρι που σκληραίνει με την υγρασία για διευκόλυνση της συγκόλλησης σε τζάμια, κεραμικές εκτυπώσεις μεταξοτυπίας, λάκα και διάφορα μέταλλα
Αντιδιαβρωτική προστασία για απλές μεταλλικές επιφάνειες
Ενεργοποιητής για ξάκρισμα (κορδόνι που απομένει) και προεπιχρισμένα παράθυρα PU/PVC
Ανακινήστε καλά το δοχείο προτού χρησιμοποιήσετε το Varioprimer. Μην χρησιμοποιήσετε το αστάρι, αν έχει μετατραπεί σε ζελέ. Μόλις το ανοίξετε, χρησιμοποιήστε το όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όταν χρησιμοποιείται σε διαφανείς επιφάνειες όπως παρμπρίζ χωρίς μεταξοτυπία στις άκρες, απαιτείται προστασία της επιφάνειας κόλλησης κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (για την προστασία του ασταριού).
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Αστάρι για διευκόλυνση της πρόσφυσης της κόλλας για παρμπρίζ/παράθυρα σε τζάμια, εκτυπώσεις μεταξοτυπίας σε κεραμικά, λάκα και διάφορα μέταλλα. Το αστάρι παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία σε ακάλυπτα μέταλλα και δρα ως ενεργοποιητής για την τοποθέτηση διακοσμητικών σε παράθυρα με επικάλυψη PU/PVC.
Καθαρίστε τις επιφάνειες συγκόλλησης με ένα ενεργό καθαριστικό. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, και χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Ανακινήστε το Varioprimer πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε πινέλο για αστάρι ή σπόγγο. Όταν χρησιμοποιείτε τον σωλήνα των 10 ml, μην ασκείτε πίεση στον σωλήνα για να εφαρμόσετε τη σωστή ποσότητα ασταριού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!