Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Varioprimer safe + easy
Varioprimer safe + easy - 1
Varioprimer safe + easy - 2
Varioprimer safe + easy - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Varioprimer safe + easy

Αστάρι πολλών χρήσεων για την προετοιμασία επιφανειών σε όλα τα συνηθισμένα υποστρώματα που συναντάμε κατά την αντικατάσταση παρμπρίζ

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Σύστημα 4 σε 1


  • Βελτιωτικό πρόσφυσης

  • Αντιδιαβρωτική προστασία

  • Ενεργοποιητής

  • Προστατεύει το συγκολλητικό από την από την υπεριώδη ακτινοβολία


  • Μαύρο αστάρι προσκόλλησης που σκληραίνει με την υγρασία για διευκόλυνση της προσκόλλησης σε τζάμια, κεραμικές εκτυπώσεις μεταξοτυπίας, λάκα και διάφορα μέταλλα

  • Αντιδιαβρωτική προστασία για απλές μεταλλικές επιφάνειες

  • Ενεργοποιητής για ξάκρισμα (κορδόνι υλικού που απομένει) και προεπιχρισμένα παρμπρίζ/παράθυρα PU/PVC
Ανακοίνωση

Ανακινήστε καλά το δοχείο προτού χρησιμοποιήσετε το Varioprimer. Μην χρησιμοποιήσετε το αστάρι, αν έχει μετατραπεί σε ζελέ. Μόλις το ανοίξετε, χρησιμοποιήστε το όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όταν χρησιμοποιείται σε διαφανείς επιφάνειες όπως παρμπρίζ χωρίς μεταξοτυπία στις άκρες, απαιτείται προστασία της επιφάνειας κόλλησης κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (για την προστασία του ασταριού).

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.