Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
VARIFIX wing nut profile 41 hot-dip galvanised
For assembly connection of all VARIFIX® C-mounting rails in the 41 range, can be used outdoors
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γρήγορη συναρμολόγηση σε αντίθεση με τη χρήση παξιμαδιών ολίσθησης/συνδυασμένων παξιμαδιών ολίσθησης
- Το παξιμάδι με πεταλούδα Varifix δεν χρειάζεται συγκράτηση στη θέση τοποθέτησης
Για στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης, όπως τριγωνικά στηρίγματα, στηρίγματα πλαισίων, συνδετικά στηρίγματα 90°, συνδετικά στηρίγματα 45°, επίπεδοι σύνδεσμοι σχήματος L, επίπεδοι σύνδεσμοι σχήματος T και σύνδεσμοι στήριξης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!