Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Universal load dolly with soft rollers
Robust, universal load dolly with high load capacity
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Καμία ολίσθηση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων
Αντιολισθητική επικάλυψη
Προϊόν κατάλληλο για σκληρές και ευπαθείς επιστρώσεις δαπέδων
Μαλακή επιφάνεια κύλισης από πλαστικό υψηλής ποιότητας
Στιβαρή στερέωση των κατευθυντήριων ράουλων
Κατασκευή με πάνελ από κόντρα πλακέ σημύδας πάχους 18 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!