Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pcs
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pcs - 1
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pcs - 2
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pcs - 3
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pcs - 4
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pcs - 5
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pcs - 6
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pcs - 7

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pcs

The original SMART STEP twist drill bit with patent-pending stepped drill bit tip geometry with extremely uneven pitch (from dia. 2.5 mm) for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life. Available in the ORSY® system cassette.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση