Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σπρέι ξεπαγώματος Super
Απομακρύνει γρήγορα και αποτελεσματικά τον πάγο και την πάχνη
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ακόμη και τα παράθυρα που έχουν πιάσει πολύ πάγο καθαρίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά από τον πάγο και την πάχνη
- Δεν χρειάζεται κοπιαστικό "ξύσιμο" των παραθύρων
- Γρήγορη εφαρμογή
Προστατεύει τα παράθυρα από νέα συσσώρευση πάγου
Καθαρή ορατότητα, ακόμη και αν το εσωτερικό του αυτοκινήτου δεν έχει φτάσει ακόμη σε θερμοκρασία λειτουργίας
Εξαιρετική συμβατότητα υλικού
Δεν προσβάλλει τις βαφές, το καουτσούκ και τα πλαστικά
Χωρίς μεθανόλη
Ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδών
Δεν περιέχει μεθανόλη, AOX και σιλικόνη
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για όλους τους τύπους παραθύρων στη βιομηχανία οχημάτων, όπου χρειάζεται καθαρισμός από τον πάγο. Υλικό συμβατό με βαφή, καουτσούκ, πολυανθρακικά υλικά και PMMA
Ψεκάστε τα παράθυρα του αυτοκινήτου από πάνω ως κάτω με το σπρέι ξεπαγώματος Super Anti-Freeze της Würth. Αφαιρέστε τον λιωμένο πάγο με μια ξύστρα ή πανί. Για να εμποδίσετε τον εκ νέου σχηματισμό πάγου, μπορείτε να ψεκάσετε ξανά μια λεπτή στρώση.
Εάν σχηματιστεί πάγος μέσα στο όχημα, ψεκάστε το σπρέι ξεπαγώματος Super Anti-Freeze της Würth σε ένα πανί και τρίψτε για λίγο το γυαλί.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!