Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
PU scraper set with 2C handle 83 pcs
High-quality scraper set for removing the residual adhesive bead during window repair
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ιδανικός χειρισμός και βελτιστοποιημένη στερέωση των λεπίδων
- Η εργονομική λαβή 2 συστατικών εξασφαλίζει βέλτιστη καθοδήγηση χωρίς να κουράζει το χέρι
- Η λεπίδα δεν ταλαντεύεται πλέον, για κοπές ακριβείας κάθε φορά
Ευελιξία σε περιορισμένους χώρους
- Πρόσθετη λαβή από PVC ως εναλλακτική λαβή για άλλη λεπίδα για περιορισμένους χώρους
- Και οι δύο λαβές επιτρέπουν τη στερέωση λεπίδων μεγαλύτερου πάχους έως 0,8 mm
Ασφαλής αποθήκευση των λεπίδων στους διανεμητές
Σύστημα ORSY®
- Μικρές διαστάσεις σε αρθρωτό πλέγμα Würth 4.2.1 για τέλεια αποθήκευση μαζί με άλλα προϊόντα ORSY, π.χ. σε εργαλειοθήκη συστήματος Würth ή σε συρτάρια στον τροχήλατο εργαλειοφόρο συνεργείου
- Για αφαίρεση υπολειμμάτων συγκολλητικού από ενώσεις σε παρμπρίζ οχημάτων
- Επίσης, για την αφαίρεση αυτοκόλλητων ετικετών TÜV (τεχνικής επιθεώρησης), υλικών στεγανοποίησης, υπολειμμάτων συγκολλητικού κ.λπ.
- Για όλες τις εργασίες όπου απαιτούνται ξύστρες με μικρή λεπίδα πλάτους 12 έως 20 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!