Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τροχήλατος εργαλειοφόρος ORSY BULL σειράς 5
Προϊόν ανθεκτικό, ευέλικτο και εξαιρετικά φορητό, κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Αποτελείται από ένα κιβώτιο αποθήκευσης ORSY BULL με φόρτωση από μπροστά, ένα κιβώτιο συρταριών ORSY BULL, μια επιφάνεια εργασίας και μια πλατφόρμα φόρτωσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Έξυπνος
Στοιβάξτε απλώς τα κουτιά προς τα πάνω και ασφαλίστε τα στη θέση τους με τον εξελιγμένο μηχανισμό σύζευξης
Ισχυρός
Εξαιρετική αντοχή χάρη στα ανθεκτικά πλευρικά τμήματα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας που δεν παραμορφώνεται και δεν διαβρώνεται. Τα κουτιά αντέχουν έως 100 kg.
Πρακτικός
Μεγάλες, εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές για μεγάλη άνεση κατά τη μεταφορά — δεν κόβουν τα χέρια του χρήστη
Χρήσιμος
Εύκολη ασφάλιση και απασφάλιση χάρη στον ειδικό μηχανισμό ολίσθησης
Ασφαλής
Κάθε κουτί μπορεί να προστατευτεί με κλειδαριά για να μην έχουν πρόσβαση άλλα άτομα στα περιεχόμενά του
Ιδανικός για χρήση σε συνεργεία και εργοτάξια οικοδομών
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!