Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C - 1
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C - 2
Machine tap HSCo, Multi Longlife type C - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Machine tap HSCo, Multi Longlife type C

The Longlife high-performance thread tap with Magma multi-layer coating for process-reliable, economical cutting of threads in series production in almost all materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 4 εκδόσεις