Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικό) κατά το πρότυπο MBN
MBN 13023, τύπος 2, χάλυβας 10, από M12 και πάνω με λεπτό σπείρωμα. Ασημί χρώμα, επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου σύμφωνα με το πρότυπο DBL 9440.40
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προστασία της επιφάνειας:
Σύμφωνα με το DBL 9440.40 (ασημί χρώμα, επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου και λίπανση ενσωματωμένη στο υλικό στεγανοποίησης, χωρίς Cr(VI)) > VDA 235-104.42
Αντοχή στη διάβρωση:
- ≤ Μέγεθος M8 - περίπου 480 ώρες χωρίς διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ Μέγεθος M10 - περίπου 720 ώρες χωρίς διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS
Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό άλατος), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη και στην κατάσταση "ως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Αυτές οι τιμές μπορούν να μειωθούν μετά από τις αναπόφευκτες διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό άλατος στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και οι επικαλύψεις, εάν χρειάζονται, αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Συντελεστής τριβής:
μtot = 0,09 - 0,14 (VDA 235-101)
Τα παξιμάδια με φλάντζα μειώνουν τον κίνδυνο απώλειας δύναμης προέντασης όταν τοποθετούνται στις επιφάνειες επαφής. Κατά τη σύσφιγξη, η επιφανειακή πίεση που δημιουργείται κάτω από το παξιμάδι είναι χαμηλή σε σύγκριση με τα συμβατικά εξαγωνικά παξιμάδια (χωρίς φλάντζα), καθώς η δύναμη κατανέμεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής. Τα παξιμάδια τοποθετούνται με κλείδωμα σύσφιγξης, επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά.
Πλεονέκτημα: Απαιτείται μικρότερη δύναμη σύσφιγξης λόγω λιγότερων εξαρτημάτων που πρέπει να συνδεθούν σε σύγκριση με τις συνδέσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται ροδέλες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!