Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Για νέα κοπή του σπειρώματος της υποδοχής σύνδεσης των αισθητήρων NOx και σωματιδίων καυσαερίων
Για εντοπισμό ελαττωματικών εξαρτημάτων, όπως άξονες, ρουλεμάν και γρανάζια
Επιτρέπει την απλή, αντιολισθητική αφαίρεση των σφιγκτήρων διογκωμένης εξάτμισης
Για ενεργοποίηση ταχυσυνδέσμων σε σωληνώσεις καυσίμου και εξαερισμού ρεζερβουάρ με ελαφριά πίεση
Γερμανικό κλειδί γενικής χρήσης με εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση για χρήση σε περιορισμένους χώρους
Για την αφαίρεση δακτυλίων στεγανοποίησης, δακτυλίων διατομής Ο και τσιμουχών αξόνων περιστροφής κάθε είδους.
Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει, για παράδειγμα, να στερεώνετε εύκολα καρυδάκια σε εργαλεία.
Για δαγκάνες φρένων/δισκόφρενων, βιδωτή σύνδεση διαφορικού περιβλήματος/κινητήριου άξονα και τοποθέτηση γραναζιού συστήματος διεύθυνσης
Για αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του κοχλία συγκράτησης του άνω βραχίονα ανάρτησης και του κοχλία δαγκάνας φρένων στον πίσω άξονα.
Especially suitable for safe and damage-free disassembly and assembly of almost all popular Iveco tie-rod levers and steering gears.
Μαγνητική δύναμη συγκράτησης 600 g
Για άνοιγμα και κλείσιμο επίπεδων σφιγκτήρων χωρίς προεξοχές σε φούσκες αξόνων, π.χ. αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενες σιαγόνες σύσφιγξης Oetiker τύπου 168.
Διαδρομή παλινδρόμησης 50 mm
Περιλαμβάνει 13 μύτες με εξαγωνική κεφαλή 22 mm για γενική χρήση.
Σετ εξαιρετικά λεπτών μοχλών για αφαίρεση και τοποθέτηση κλιπ και τμημάτων εσωτερικής ταπετσαρίας