Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σετ Επαναφοράς Εδρών Μπεκ Ψεκασμού Diesel
Ειδικό εργαλείο για την αποκατάσταση του εδράνου με την απομάκρυνση των συσσωρευτών επικαθίσεων άνθρακα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σετ επαναφοράς εδρών μπεκ ψεκασμού Diesel
- Ειδικό εργαλείο για την αποκατάσταση του εδράνου με την απομάκρυνση των συσσωρευτών επικαθίσεων άνθρακα
- Φοράτε πάντα γάντια και μέσα προστασίας των ματιών.
- Το κιτ πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνον από τεχνίτες με κατάλληλα προσόντα.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διαρροή από το μπεκ ψεκασμού προς τον θάλαμο καύσης (βλέπε προαναφερόμενα συμπτώματα).
- Εξασφαλίστε την πρόσβαση στα μπεκ ψεκασμού και αφαιρέστε τα.
- Επιλέξτε το κατάλληλο αλεζουάρ και σφίξτε την εσωτερική εξάγωνη βίδα.
- Τοποθετήστε τον συναρμολογημένο σπειροτόμο στην εσοχή του μπεκ ψεκασμού.Χρησιμοποιώντας τη λαβή T και το συνοδευτικό κλειδί ασκήστε ελάχιστη πίεση περιστρέφοντας τον σπειροτόμο δεξιόστροφα. Χρησιμοποιήστε μία μικρή ποσότητα λιπαντικού κατά την κοπή για να μειώσετε την τριβή και να εξασφαλίσετε μία ομαλή κοπή. Αφαιρέστε μόνον όσο μέταλλο χρειάζεται για να διαμορφώσετε την έδρα.
- Καθαρίστε προσεκτικά την έδρα και αφαιρέστε όλα τα γρέζια.
- Τοποθετήστε τα μπεκ ψεκασμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!