Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα και λεπτό σπείρωμα ISO 8676, χάλυβας 10.9 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.
Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFHSL είναι:
- Διάμετρος ≥ M6 - 480h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720h*
Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:
- Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ - 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
Το πρότυπο ISO 8676 αντικαθιστά το DIN 961 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό μέγεθος επεκτάθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!