Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα και λεπτό σπείρωμα
Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα και λεπτό σπείρωμα - 1
Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα και λεπτό σπείρωμα - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα και λεπτό σπείρωμα

ISO 8676, γαλβανισμένος χάλυβας 10.9, παχιά μεμβράνη, αδρανοποιημένη (VZD)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Τα γαλβανισμένα συνδετικά στοιχεία με επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZSM) χωρίς χρώμιο (VI) παρέχουν μια εγγυημένη εναλλακτική λύση σε σύγκριση με τις επιφάνειες που περιέχουν χρώμιο (VI). Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση ψευδαργύρου με αδρανοποίηση πάνω σε βάση χρωμίου (III) χωρίς στεγανοποίηση.



Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Εναλλακτική λύση χωρίς χρώμιο (VI) αντί του A2C ή του A3C

  • Θερμική αντοχή έως 120 °C

  • Ομοιόμορφη κατανομή στρώσεων

  • Λειτουργικό και διακοσμητικό

Ανακοίνωση

Το πρότυπο ISO 8676 αντικαθιστά το DIN 961 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό μέγεθος επεκτάθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.