Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό παξιμάδι με λεπτό σπείρωμα ISO 8637, χάλυβας 10, απλός
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το ISO 8673 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική Ø άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Το ISO 8673 ρυθμίζει μόνο το λεπτό σπείρωμα | Το τυπικό σπείρωμα περιλαμβάνεται στο ISO 4032.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!