Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα με επίπεδη ημιστρογγυλή κεφαλή με κολάρο και εξαγωνική υποδοχή ISO 7380-2, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, μαύρο χρώμα (ZNBHL)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι δέστρες με επιψευδαργύρωση και μαύρη επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNBHL) χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλες για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνος διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και μια στεγανοποιητική κάλυψη (πάνω στρώση με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).
Αντοχή στη διάβρωση:
- Διάμετρος ≥ M2 - 360 h*
- Διάμετρος ≥ M4 - 480 h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*
- *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09 μ–0,14 μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!