Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επίπεδη ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο ISO 7093-1, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, ασημί (ZNSH)
Οι ροδέλες με ασημί επιψευδαργυρωμένη-επινικελωμένη επικάλυψη (ZNSH) με επιπλέον επιψευδαργύρωση που δεν περιέχει χρώμιο (VI) είναι κατάλληλες για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποτελούν την τέλεια οπτική και λειτουργική προσθήκη για τη σειρά βιδών και παξιμαδιών που διαθέτουν επιφάνεια με ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSHL).
Αντοχή στη διάβρωση:
- Ροδέλες για ≥ M2 - 360 h*
- Ροδέλες για ≥ M4 - 600 h*
- Ροδέλες για ≥ M10 - 720 h*
- Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε περιοχές χωρίς σπείρωμα κατά τις δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Αντοχή έως 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!