Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επίπεδες ροδέλες χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 300 HV, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.
Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSH είναι ως εξής:
- Διάμετρος ≥ M6 - 480 h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*
* Κατευθυντήριες τιμές: δεν υπάρχει διάβρωση βασικού μετάλλου σε σημεία χωρίς σπείρωμα βίδας έπειτα από δοκιμή με ψεκασμού αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο ISO9227 NSS
Το όνομα ZFSH έχει την εξής σημασία:
Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, χωρίς λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!