Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
ISO 7089, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο, 200 HV
ISO 7089, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο, 200 HV - 1
ISO 7089, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο, 200 HV - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

ISO 7089, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο, 200 HV

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Ροδέλες με επιψευδαργύρωση και ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSH) χωρίς χρώμιο (VI), κατάλληλες για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Αποτελούν την τέλεια οπτική και λειτουργική προσθήκη για τις βίδες και τα παξιμάδια του προγράμματος, που διαθέτουν επιφάνεια με ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSHL).



Αντοχή στη διάβρωση:



  • Ροδέλες για ≥ M2- 360 h*

  • Ροδέλες για ≥ M4- 600 h*

  • Ροδέλες για ≥ M10- 720 h*


  • *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS


Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)

  • Θερμική αντοχή έως 120°C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης

  • Λειτουργικό και διακοσμητικό