Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επίπεδη ροδέλα χωρίς λοξοτομή ISO 7089, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, μαύρο χρώμα (ZNBH)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ροδέλες με επιψευδαργύρωση και μαύρη επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNBH) χωρίς χρώμιο (VI), κατάλληλες για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Αποτελούν την τέλεια οπτική και λειτουργική προσθήκη για τις βίδες και τα παξιμάδια του προγράμματος, που διαθέτουν επιφάνεια με μαύρη επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNBHL).
Αντοχή στη διάβρωση:
- Ροδέλες για ≥ M2-360 h*
- Ροδέλες για ≥ M4-480 h*
- Ροδέλες για ≥ M10-720 h*
- *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Θερμική αντοχή έως 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!