Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικά παξιμάδια με τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικά) ISO 7042, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, ασημί χρώμα (ZNSHL)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τα συνδετικά στοιχεία με γαλβανισμένη ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSHL) χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλα για εφαρμογές με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και μια στεγανοποιητική στρώση κάλυψης (πάνω στρώση με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).
Αντοχή στη διάβρωση:
- Διάμετρος ≥ M2 - 360 h*
- Διάμετρος ≥ M4 - 600 h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*
- Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε περιοχές χωρίς σπείρωμα κατά τις δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS
Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:
- Αντοχή έως 720 ώρες έναντι της διάβρωσης του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
- Θερμική αντοχή έως τους 120 °C
- Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
- Λειτουργικό και διακοσμητικό
Το ISO 7042 αντικαθιστά τα DIN 980, DIN 6925 | Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες | Τα σπειρώματα M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 και M39 καταργήθηκαν | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε στα M10, M12 και M14 σε 16, 18 και 21 mm | Συμπεριλήφθηκε το λεπτό σπείρωμα στο ISO 10513 | Το ISO 7042 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10, 12.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!