Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, χάλυβας 10 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, χάλυβας 10 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL) - 1
Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, χάλυβας 10 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL) - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικό παξιμάδι με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο) ISO 7040, χάλυβας 10 με ασημί επικάλυψη νιφάδων ψευδαργύρου (ZFSHL)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 4 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFHSL είναι ως εξής:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ - 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το ISO 7040 αντικαθιστά το DIN 982 | Υπάρχουν περιορισμένες ομοιότητες | Τα σπειρώματα M7, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν τα σπειρώματα M3, M4, M30 και M36 | Το ύψος του παξιμαδιού άλλαξε | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία στα σπειρώματα M10, M12 και M14 άλλαξαν σε 16, 18 και 21 mm | Το λεπτό σπείρωμα συμπεριλήφθηκε στο ISO 10512 | Η κατηγορία αντοχής 12 καταργήθηκε | Το ISO 7040 ισχύει για τις κατηγορίες αντοχής 5, 8, 10.