Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
ISO 4762, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο 10,9
ISO 4762, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο 10,9 - 1
ISO 4762, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο 10,9 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

ISO 4762, χάλυβας με ψευδάργυρο-νικέλιο 10,9

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Τα εξαρτήματα στερέωσης με επιψευδαργύρωση και ασημί επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου (ZNSHL) χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλα για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και μια στεγανοποιητική κάλυψη (πάνω στρώση με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).



Αντοχή στη διάβρωση:



  • Διάμετρος ≥ M2 - 360 h*

  • Διάμετρος ≥ M4 - 600 h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*


  • *Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS


Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)

  • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09 μ-0,14 μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

  • Θερμική αντοχή έως 120°C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης

  • Λειτουργικό και διακοσμητικό
Ανακοίνωση

Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.