Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762, ασημί επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας 8.8 (ZNSHR)
Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762, ασημί επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας 8.8 (ZNSHR) - 1
Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762, ασημί επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας 8.8 (ZNSHR) - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή ISO 4762, ασημί επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας 8.8 (ZNSHR)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Τα γαλβανισμένα συνδετικά στοιχεία με επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου χωρίς χρώμιο (VI) είναι κατάλληλα για εφαρμογές με μεγάλο κίνδυνο διάβρωσης. Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση κράματος ψευδαργύρου-νικελίου και μια στεγανοποιητική κάλυψη (πάνω στρώση με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης).



Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Η αντοχή στη διάβρωση είναι περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227- NSS

  • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,12 μ–0,18 μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης, θερμική αντοχή έως 120 °C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης

  • Λειτουργικό και διακοσμητικό
Ανακοίνωση

Λόγω της γεωμετρίας της κεφαλής τους, αυτές οι βίδες έχουν περιορισμένη αντοχή, βλ. DIN EN ISO 898-1