Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής - 1
Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής

ISO 4762, χάλυβας 8.8, επιψευδαργυρωμένος, παχιά μεμβράνη αδρανοποίησης VZD

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Τα γαλβανισμένα συνδετικά στοιχεία με αδρανοποίηση μέσω παχιάς μεμβράνης ψευδαργύρου (VZD) χωρίς χρώμιο (VI) παρέχουν μια εγγυημένη εναλλακτική λύση για τις επιφάνειες που περιέχουν χρώμιο (VI). Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση ψευδαργύρου με αδρανοποίηση πάνω σε βάση χρωμίου (III).



Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Εναλλακτική λύση χωρίς χρώμιο (VI) αντί του A2C ή του A3C

  • Θερμική αντοχή έως 120 °C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
Ανακοίνωση

Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.