Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ ISO 4035, χάλυβας 04, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το ISO 4035 αντικαθιστά το DIN 439-2 (με λοξοτομή) | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι κατηγορίες αντοχής για ανοξείδωτους χάλυβες άλλαξαν από 50 σε 025 και από 70 σε 035 | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Η ονομαστική διάμετρος για τις M1.8 καταργήθηκε | Το ISO 4035 καθορίζει μόνο το τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8675.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!