Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ ISO 4035, χάλυβας 04, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ ISO 4035, χάλυβας 04, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K) - 1
Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ ISO 4035, χάλυβας 04, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K) - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ ISO 4035, χάλυβας 04, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Ανακοίνωση

Το ISO 4035 αντικαθιστά το DIN 439-2 (με λοξοτομή) | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι κατηγορίες αντοχής για ανοξείδωτους χάλυβες άλλαξαν από 50 σε 025 και από 70 σε 035 | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Η ονομαστική διάμετρος για τις M1.8 καταργήθηκε | Το ISO 4035 καθορίζει μόνο το τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8675.