Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό παξιμάδι ISO 4032, ανοξείδωτος χάλυβας A4-70, απλός, για κατασκευή δοχείων πίεσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαγωνικά παξιμάδια για κατασκευή δοχείων πίεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς AD. Τα έγγραφα του Κώδικα πρακτικής AD 2000 δημιουργούνται από την "Working Group for Pressure Vessels" (Ομάδα εργασίας για τα δοχεία πίεσης).
- Πληροί τις προϋποθέσεις του "Κώδικα Πρακτικής AD 2000 W 7/ 2" (παλαιότερα "W 2") όσον αφορά την αποποίηση του πιστοποιητικού δοκιμών 3.1 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 10204 (βλ. φύλλο δεδομένων VdTÜV 1253/4).
Το "Φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4" περιέχει τους κατασκευαστές μπουζονιών και παξιμαδιών που επιθεωρούνται από ειδικό του Γερμανικού Τεχνικού Εποπτικού Οργανισμού (TÜO). Τα προϊόντα φέρουν ετικέτα με τον κωδικό του κατασκευαστή και την κατηγορία αντοχής
Το ISO 4032 αντικαθιστά το DIN 934 | Δεν υπάρχουν ομοιότητες | Η ονομαστική διάμετρος άλλαξε | Ορισμένα ύψη παξιμαδιών άλλαξαν | Τα πλάτη στα επίπεδα σημεία άλλαξαν στα M10, M12, M14, M22 | Μόνο για τυπικό σπείρωμα | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο ISO 8673.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!