Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικές ακέφαλες βίδες με πλατιά μύτη ISO 4027, απλός χάλυβας 45H
Εξαγωνικές ακέφαλες βίδες με πλατιά μύτη ISO 4027, απλός χάλυβας 45H - 1
Εξαγωνικές ακέφαλες βίδες με πλατιά μύτη ISO 4027, απλός χάλυβας 45H - 2
Εξαγωνικές ακέφαλες βίδες με πλατιά μύτη ISO 4027, απλός χάλυβας 45H - 3
Εξαγωνικές ακέφαλες βίδες με πλατιά μύτη ISO 4027, απλός χάλυβας 45H - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικές ακέφαλες βίδες με πλατιά μύτη ISO 4027, απλός χάλυβας 45H

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 29 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ανακοίνωση

Η κατηγορία σκληρότητας 45H αντιστοιχεί σε σκληρότητα 450 HV



Η τυπική μύτη έχει κλίση 90°, αλλά στα πολύ μικρά μήκη η κλίση είναι 120°.



Το πρότυπο ISO 4027 αντικαθιστά το DIN 914 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διάμετροι για τα M1,4, M1,8, M14, M18, M22 καταργήθηκαν | Προστέθηκαν κατηγορίες σκληρότητας για ανοξείδωτους χάλυβες.