Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, χάλυβας 8.8U γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Κατασκευάζεται με μικρό μέγεθος σπειρώματος στην κατηγορία ανοχής 6ΑΖ (τζόγος σπειρώματος) προτού εφαρμοστεί επιφανειακή προστασία (DIN EN ISO 10684).
- Τα μπουλόνια συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO μετά από την επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση εν θερμώ.
- Τα μπουλόνια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με παξιμάδια που έχουν μεγάλο σπείρωμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ένωση που γίνεται με τα μπουλόνια και αστοχία της σύνδεσης.
Τα ελεγχόμενα προϊόντα κατασκευών με σήμανση CE => SB σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 15048-1 παρέχονται με τα εξής αριθμητικά προθέματα: 00594.. (ακέφαλες βίδες με εξαγων. κεφ.) και 00595.. (βίδες με πλήρες σπείρωμα με εξαγων. κεφ.).
Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!