Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός, με παξιμάδι κατά ISO 4032
Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός, με παξιμάδι κατά ISO 4032 - 1
Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός, με παξιμάδι κατά ISO 4032 - 2
Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός, με παξιμάδι κατά ISO 4032 - 3
Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός, με παξιμάδι κατά ISO 4032 - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικό μπουλόνι με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός, με παξιμάδι κατά ISO 4032

Κατασκευαστικό υλικό με σήμανση CE, δυνατότητα παράδοσης με πιστοποιητικό δοκιμών αποδοχής 3.1

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Συστήματα κοχλιώσεων για μεταλλικές κατασκευές χωρίς προφόρτιση. Ανοξείδωτος χάλυβας A2-70.

  • Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή και πλήρες σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4017 και εξαγωνικό παξιμάδι σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4032
Ανακοίνωση

SB = Συστήματα κοχλιώσεων. Τα μπουλόνια και τα παξιμάδια σύμφωνα με το DIN EN 15048 πρέπει να σημαίνονται με την ειδική ετικέτα "SB".


Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22.



Λόγω της ανιχνευσιμότητας των παρτίδων, αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μόνο από τον κατασκευαστή, συνεπώς αποκλείονται οι αλλαγές ή οι επιστροφές!

Ρυθμιζόμενο προϊόν κατασκευών με σήμανση CE.