Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικό μπουλόνι, με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 Χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ
Εξαγωνικό μπουλόνι, με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 Χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ - 1
Εξαγωνικό μπουλόνι, με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 Χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ - 2
Εξαγωνικό μπουλόνι, με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 Χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικό μπουλόνι, με πλήρες σπείρωμα, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 Χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ

Κατασκευαστικό υλικό με σήμανση CE, δυνατότητα παράδοσης με πιστοποιητικό 3.1

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 35 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Συστήματα κοχλιώσεων για μεταλλικές κατασκευές χωρίς προφόρτιση

  • Με σήμανση CE. Το προϊόν συμμορφώνεται με αναγνωρισμένα, εναρμονισμένα πρότυπα. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα χρήσης σύμφωνα με τον Γερμανικό κανονισμό περί κατασκευαστικών υλικών είναι αποδεδειγμένη

  • Ελεγχόμενο κατασκευαστικό υλικό

  • Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή και πλήρες σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4017 και εξαγωνικό παξιμάδι σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4032
Ανακοίνωση

SB = Συστήματα κοχλιώσεων. Τα μπουλόνια και τα παξιμάδια σύμφωνα με το DIN EN 15048 πρέπει να σημαίνονται με την ειδική ετικέτα "SB".


Τα μεγέθη σπειρωμάτων M8 και M10 με την ονομασία "8.8U" συμμορφώνονται με την ελάχιστη αντοχή θραύσης και δοκιμή αντοχής (για μπουλόνια με σπείρωμα με κατηγορία ανοχής 6az) σύμφωνα με το ΕΝ ISO 10684.



Λόγω της ανιχνευσιμότητας των παρτίδων, αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μόνο από τον κατασκευαστή, συνεπώς αποκλείονται οι αλλαγές ή οι επιστροφές!



Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.

Ρυθμιζόμενο προϊόν κατασκευών με σήμανση CE.