Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μπουζόνι με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή για κατασκευή δοχείων πίεσης ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5.6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και πλήρες σπείρωμα για κατασκευή δοχείων πίεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς AD. Τα έγγραφα του Κώδικα πρακτικής AD 2000 δημιουργούνται από την "Working Group for Pressure Vessels" (Ομάδα εργασίας για τα δοχεία πίεσης)
- Εξαγωνικά μπουζόνια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4017, κατηγορία αντοχής 5.6, χρησιμοποιούνται με εξαγωνικά παξιμάδια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4032, κατηγορία αντοχής 5-2.
- Επωνυμία με αναγνώριση TÜV. Πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Πρακτικής AD/AD 2000 W 7/1 (παλαιότερα W 7) όσον αφορά την αποποίηση του πιστοποιητικού δοκιμών 3.1 (σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 10204). Βλ. φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4. Το "Φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4" περιέχει τους κατασκευαστές μπουζονιών και παξιμαδιών που επιθεωρούνται από ειδικό του Γερμανικού Τεχνικού Εποπτικού Οργανισμού (TÜO). Τα προϊόντα φέρουν ετικέτα με τον κωδικό του κατασκευαστή και την κατηγορία αντοχής.
Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!