Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 8.8, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)
Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 8.8, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL) - 1
Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 8.8, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL) - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 8.8, με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί χρώμα (ZFSHL)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 21 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για την κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία χρειάζεται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFHSL είναι:



  • Διάμετρος ≥ M6 - 480h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720h*

  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωμα σε δοκιμές με ψεκασμό άλατος σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:



  • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση που τροποποιεί το συντελεστή τριβής.

  • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09-0,14 μ χάρη στην πάνω στρώση με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
Ανακοίνωση

Το ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.