Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9 με παχύ στρώμα αδρανοποίησης (VZD)
Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9 με παχύ στρώμα αδρανοποίησης (VZD) - 1
Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9 με παχύ στρώμα αδρανοποίησης (VZD) - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή ISO 4017, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 10.9 με παχύ στρώμα αδρανοποίησης (VZD)

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 5 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Τα γαλβανισμένα συνδετικά στοιχεία με αδρανοποίηση μέσω παχιάς μεμβράνης ψευδαργύρου (VZD) χωρίς χρώμιο (VI) παρέχουν μια εγγυημένη εναλλακτική λύση για τις επιφάνειες που περιέχουν χρώμιο (VI). Η επικάλυψη αποτελείται από μια στρώση ψευδαργύρου με αδρανοποίηση πάνω σε βάση χρωμίου (III).



Επισκόπηση των πλεονεκτημάτων:



  • Εναλλακτική λύση χωρίς χρώμιο (VI) αντί του A2C ή του A3C

  • Θερμική αντοχή έως 120°C

  • Ομοιόμορφη κατανομή της επικάλυψης
Ανακοίνωση

Το πρότυπο ISO 4017 αντικαθιστά το DIN 933 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό μέγεθος επεκτάθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.