Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, με παξιμάδι κατά ISO 4032
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, με παξιμάδι κατά ISO 4032 - 1
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, με παξιμάδι κατά ISO 4032 - 2
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, με παξιμάδι κατά ISO 4032 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος, εξαρτήματα SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, χάλυβας 8.8U, γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, με παξιμάδι κατά ISO 4032

Κατασκευαστικό υλικό με σήμανση CE, δυνατότητα παράδοσης με πιστοποιητικό 3.1

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 8 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Συστήματα κοχλιώσεων για μεταλλικές κατασκευές χωρίς προφόρτιση. Γαλβανισμένος χάλυβας 8.8U με εμβάπτιση εν θερμώ (TZN).

  • Εξαγωνικό μπουλόνι σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4014 και εξαγωνικό παξιμάδι σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 4032.
Ανακοίνωση

SB = Συστήματα κοχλιώσεων. Τα μπουλόνια και τα παξιμάδια σύμφωνα με το DIN EN 15048 πρέπει να σημαίνονται με την ειδική ετικέτα "SB".


Τα μεγέθη σπειρωμάτων M8 και M10 με την ονομασία "8.8U" συμμορφώνονται με την ελάχιστη αντοχή θραύσης και δοκιμή αντοχής (για μπουλόνια με σπείρωμα με κατηγορία ανοχής 6az) σύμφωνα με το ΕΝ ISO 10684.



Λόγω της ανιχνευσιμότητας των παρτίδων, αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν και να αποθηκευτούν μόνο από τον κατασκευαστή, συνεπώς αποκλείονται οι αλλαγές ή οι επιστροφές!



Το ISO 4014 αντικαθιστά το DIN 931 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.

Ρυθμιζόμενο προϊόν κατασκευών με σήμανση CE.