Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαγωνικό μπουλόνι με στέλεχος ISO 4014, χάλυβας 8.8U γαλβανισμένος με εμβάπτιση εν θερμώ, DOKKA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Κατασκευάζεται με μικρό μέγεθος σπειρώματος στην κατηγορία ανοχής 6ΑΖ (τζόγος σπειρώματος) προτού εφαρμοστεί επιφανειακή προστασία (DIN EN ISO 10684)
- Η βίδα συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO μετά από το γαλβανισμό με εμβάπτιση εν θερμώ
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με παξιμάδια που έχουν μεγάλο σπείρωμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ένωση που γίνεται με τα μπουλόνια και αστοχία της σύνδεσης.
Το πρότυπο ISO 4014 αντικαθιστά το DIN 931 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό μέγεθος επεκτάθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για τα M10, M12, M14 και M22 άλλαξε.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!