Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Τυφλά στεγανά περτσίνια, επίπεδη κεφαλή DIN EN ISO 16585
Τυφλά στεγανά περτσίνια, επίπεδη κεφαλή DIN EN ISO 16585 - 1
Τυφλά στεγανά περτσίνια, επίπεδη κεφαλή DIN EN ISO 16585 - 2
Τυφλά στεγανά περτσίνια, επίπεδη κεφαλή DIN EN ISO 16585 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Τυφλά στεγανά περτσίνια, επίπεδη κεφαλή DIN EN ISO 16585

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις
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
  • Χιτώνιο: Ανοξείδωτος χάλυβας

  • Μανδρέλι: Ανοξείδωτος χάλυβας
Ανακοίνωση

Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις και οι ανοχές που ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 16585.