Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τυφλό πριτσίνι, ανοιχτό, με μανδρέλι θραύσης και επίπεδη κεφαλή ISO 15977, θολωτή κεφαλή, αλουμίνιο/χάλυβας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Τυποποιημένο "προϊόν ISO" με τυποποιημένα κριτήρια δοκιμής (βλ. DIN EN ISO 14589)
- Χιτώνιο: Αλουμίνιο AlMg 2,5
- Μανδρέλι: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις και οι ανοχές που ορίζονται στο πρότυπο EN ISO 15977-L.
Δυνάμεις εφελκυσμού και δυνάμεις διάτμησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15977, κατηγορία L
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!