Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαλοβική κεφαλή ISO 14581, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αύξηση στην παραγωγικότητα συναρμολόγησης
Όταν χρησιμοποιούνται εξαλοβικά (TX) εξαρτήματα στερέωσης για τη σύνδεση στοιχείων, η δύναμη μεταφέρεται σε μεγάλο εμβαδόν επιφάνειας στις πλευρές της κεφαλής αντί να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στις εξαγωνικές υποδοχές. Αυτό παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα:
- Μειωμένη φθορά εργαλείων
- Το εργαλείο δεν ολισθαίνει, καθώς η δύναμη κατανέμεται με βέλτιστο τρόπο
- Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επίστρωση
- Χωρίς ταλάντευση
- Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια
Οι εξαλοβικές υποδοχές πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN EN ISO 10664
- Ως αποτέλεσμα, τα συνδετικά στοιχεία με εξαλοβικές κεφαλές είναι τυποποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως
- Οι διαστάσεις κεφαλής στις βίδες με φρεζάτη κεφαλή ISO 14581 έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7721
- Κάποιες βίδες με μικρές διαστάσεις έχουν σπείρωμα μέχρι την κεφαλή, βλ. το πρότυπο ISO 14581
- Τα φρεζαρίσματα για τις κεφαλές βιδών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14581 πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 15065
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!